※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 移動タイプ(キャスター付)
ワークテーブル150シリーズ 移動式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34658456
品番
SUPC-1590-WW
参考基準価格(税別)
¥62,350
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスター付でレイアウト変更が楽に行えます。
用途
軽作業用。
トラスコ品番
129-2297
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
825
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
キャスター
75Φゴムストッパー付4個
均等荷重(kg)
128
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルキーホワイト
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません