ワークテーブル150シリーズ 移動式 半面棚板付 H825mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34658517 品番 SUPC-1290T-WW
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスター付でレイアウト変更が楽に行えます。
棚板は工具などの置き場所に便利です。

用途軽作業用。 トラスコ品番369-2323 材質天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 【天板エッジ】グレー 高さ(mm)825 奥行(mm)900 間口(mm)1200 キャスター75mm自在車(ストッパー付)4個 均等荷重(kg)128 取付ねじ【キャスター】M12×1.75 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト グリーン購入法適合 色(脚部)シルキーホワイト
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする