ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 移動タイプ(キャスター付)
ワークテーブル150シリーズ 移動式 半面棚板付 H1035mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34658578
品番
SUPHC-1290T-WW
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
梱包や検品作業などの軽作業に最適です。
少し高めの立ち作業用です。
ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置できます。
奥行きの広さを必要とする作業に適しています。
用途
軽作業用。
トラスコ品番
369-0804
高さ(mm)
1035
奥行(mm)
900
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
128
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルキーホワイト
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません