※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-55C 立型タンク 日立産機システム 34658687 ST-55C 立型タンク 日立産機システム 34658687 ST-55C 立型タンク 日立産機システム 34658687 ST-55C 立型タンク 日立産機システム 34658687

立型タンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34658687 品番 ST-55C
参考基準価格(税別)¥157,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

寸法D(Φmm)290 寸法L1(mm)905 寸法L2(mm)300 寸法L3(mm)400 寸法L4(mm)600 寸法L5(mm)1000 寸法L6(mm)100 寸法a(mm)175 寸法b(Φmm)640 質量(kg)31 直径(Φmm)290 高さ(mm)1000 種類立型 タンク容量(L)55 最高使用圧力(MPa)0.93 空気取出口PT1/2B(15A)オネジ 空気取入口PT1/2B(15A)オネジ ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベビコン専用の立型タンクとして設計されていますので、ベビコンとの接続以外の用途には使用しないでください。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:466

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする