SLKHC-975-BKW ワークテーブルLABシリーズ 移動式 ケミテクト天板 H1035mm ヤマテック 34658910 SLKHC-975-BKW ワークテーブルLABシリーズ 移動式 ケミテクト天板 H1035mm ヤマテック 34658910

ワークテーブルLABシリーズ 移動式 ケミテクト天板 H1035mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34658910 品番 SLKHC-975-BKW
参考基準価格(税別)¥74,650 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH1035mmで、少し高めの立ち作業用です。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動時などに便利です。

用途実験室・研究室用 トラスコ品番369-7055 セット内容75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個 材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)1035 奥行(mm)750 間口(mm)900 色(天板)ブラック 色(本体)シルキーホワイト グリーン購入法適合 均等積載量(kg/台)自重含む全体128
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする