SLKU-1575-BKW ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ ケミテクト天板 H740mm ヤマテック 34659068 SLKU-1575-BKW ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ ケミテクト天板 H740mm ヤマテック 34659068

ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ ケミテクト天板 H740mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34659068 品番 SLKU-1575-BKW
参考基準価格(税別)¥125,850 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH740mmで座り作業に適しています。
固定式⇔移動式に簡単に切替が可能で、レイアウト変更や急な作業場所の移動にも対応できます。

用途実験室・研究室用 トラスコ品番369-5547 セット内容ワンタッチ移動用キャスターセット(75Φ自在ゴム車) 材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1500 色(天板)ブラック 色(本体)シルキーホワイト グリーン購入法適合 均等積載量(kg/台)(固定時)150
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする