TSS TSソケット セキスイ 34659317 TSS TSソケット セキスイ 34659317

TSソケット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34659317 品番 TSS
参考基準価格(税別)¥2,574 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)200 寸法Z(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34659222
2023-12-15
用途:
井戸ケーシング補修時

井戸ケーシング補修の為、ポンプサクション部の切断、再接続しました。安くて簡単に入手出来るので気兼ねなく使えそうです。

対象商品:
34659265
2022-11-03
用途:
水配管
教育・研究機関

セキスイの製品ですので,安心して使用出来ると思います.

対象商品:
34659274
2021-09-14
用途:
畑の潅水設備の改造の為に使っています。
農・林・水産業

予定通りの接続に使いました。問題なく使いました。今後も次の改造があるので再注文が必要になるかも。

対象商品:
34659247
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
34659283
2018-09-09
用途:
施設園芸の潅水工事
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

このメーカー製品は50年位使用しています。製品については×
が付けれない。見ためを気にしない所には、どのメーカーでも
安ければ使います

対象商品:
34659222
2014-11-05
用途:
水道工事
flat 様

年に一度は必ず 水道工事の施工 解体をします
水道屋ではなく 以前はホームセンターへ買いに行きましたが
夜に材料を拾えて 時間の節約 また いろいろな部材を探さずに
段取りできるので 重宝しています。

対象商品:
34659292
2014-03-21
用途:
配水管の敷設

メーカ品がこの価格で手に入る事に大変満足しています。
少々値上がりしましたが、他店より安かったので購入しました。
希望としては継ぎ手以外にパイプ(4Mもの)も扱ってほしいところです。

対象商品:
34659274
2014-04-30
用途:
農業用
農・林・水産業

満足ゆく商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする