TSS TS径違いソケット セキスイ 34659387 TSS TS径違いソケット セキスイ 34659387

TS径違いソケット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34659387 品番 TSS
参考基準価格(税別)¥147 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25×16 トラスコ品番254-3427 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)85 寸法Z(mm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34659502
2023-08-18
用途:
エンジンポンプから消防ホースφ65mmに接続町の継ぎ手雄に熱感溶着します
農・林・水産業

φ75mmエンジンポンプの圧力が高くても水道用なので安心して使用できる。
トーチランプで熱しても安全に加工が出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
34659457
2021-09-14
用途:
畑の潅水設備の改造の為に使っています。
農・林・水産業

予定通りの接続に使いました。問題なく使いました。今後も次の改造があるので再注文が必要になるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
34659353
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
34659387
2018-09-11
用途:
小学校・工作・水鉄砲
森電気 様

価格がリーズナブル、規格も統一されており、使用しやすい。

対象商品:
34659405
2019-02-26
用途:
機械の排水

説明欄に、実寸法が書いてあると配管の規格がわからなくても参考にしやすいと思います

対象商品:
34659484
2018-02-11
用途:
浅井戸
製造業

浅井戸配管に使用しましたが、作業がスムーズにでき、大変重宝しました。

対象商品:
34659371
2016-11-25
用途:
配管
オールマリン 様

水配管に使っています。ホームセンターでも売っていますが価格が高いのでまとめて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34659362
2016-02-08
用途:
水道工事
丸十ファーム 様

こちらは欠品もなく作業予定が立てやすい 重宝しています
使用感は問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする