※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
立花容器
立花容器の コンテナー
立花容器の 大型容器
立花容器の 水槽・タンク
”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34659479
品番
1000-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐圧・耐衝撃性に優れています。
Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途
食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。
耐熱仕様もできます。
トラスコ品番
461-8807
材質
FRPガラス繊維強化プラスチック
容量(L)
910
外寸法・高さ(mm)
700
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
【上部】1510×970×600
外寸法・奥行(mm)
1130
外寸法・間口(mm)
1670
有効内寸法・間口(mm)
1510
有効内寸法・奥行(mm)
970
有効内寸法・高さ(mm)
600
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません