パイプベンダー パイプベンダー本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34659567 品番 GB
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

フレームが大きく開いて、使い易い設計です。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。
パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)

用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。 付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー トラスコ品番149-3238 幅(mm)980 高さ(mm)208 奥行(mm)720 適合パイプ4インチまで 適合パイプ呼び径【厚鋼電線管】16〜104【薄鋼電線管】19〜75【ガス管】15〜100 出力(kN)150 有効ストローク(mm)【ラム】250
注意
※ねじなし電線管(E管)は使用不可
※ガス管はSGP管のみ。
※他社製の油圧ポンプを使用した場合、シリンダーが戻らなくなることがあります。
※ベンダーシューは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする