東レファインケミカル
東レファインケミカルの 液体吸収材・処理剤
東レファインケミカルの ロールタイプ油吸収材
”ウォセップ” ロールタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
34659610
品番
BR50
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
ロール状で必要量にカットが可能です。
用途
オイル用。
トラスコ品番
201-0550
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
4
色
白
長さ(m)
100
吸収量
油:150kg/箱
吸収量(L)
油:150/巻
注意
※ポリプロピレン(PP)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません