CR50 ”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル 34659619 CR50 ”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル 34659619

”ウォセップ” ロールタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2巻) 注文コード 34659619 品番 CR50
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
ロール状で必要量にカットが可能です。

用途オイル用。 トラスコ品番201-0553 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)500 厚さ(mm)2.5 長さ(m)100 吸収量油:125kg/箱 吸収量(L)油:125/巻
注意
※ポリプロピレン(PP)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする