DR100 ”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル 34659628 DR100 ”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル 34659628 DR100 ”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル 34659628 DR100 ”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル 34659628

”ウォセップ” ロールタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 34659628 品番 DR100
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
ロール状で必要量にカットが可能です。

用途オイル用。 トラスコ品番201-0561 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)1000 厚さ(mm)4.5 長さ(m)66 吸収量油:325kg/箱 吸収量(L)油:325/巻
注意
※ポリプロピレン(PP)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする