UDON ”東レウォセップ” 東レファインケミカル 34659646 UDON ”東レウォセップ” 東レファインケミカル 34659646 UDON ”東レウォセップ” 東レファインケミカル 34659646 UDON ”東レウォセップ” 東レファインケミカル 34659646

”東レウォセップ”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード34659646 品番UDON
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

処理用ピット内に束にして浮かべて使用してください。

用途オイル用。 トラスコ品番201-0557 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)1 外径(Φmm)10 吸収量(L)油:180/巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする