B-CUT6.25 ”ウォセップ” カット品 東レファインケミカル 34659655 B-CUT6.25 ”ウォセップ” カット品 東レファインケミカル 34659655 B-CUT6.25 ”ウォセップ” カット品 東レファインケミカル 34659655

”ウォセップ” カット品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 34659655 品番 B-CUT6.25
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。

用途オイル用。 トラスコ品番201-0552 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 縦(mm)500 横(mm)500 吸収量(L)油:75/巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする