※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TST TSチーズ セキスイ 34659676 TST TSチーズ セキスイ 34659676

TSチーズ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径150 注文コード34659676 品番TST
参考基準価格(税別)¥19,885 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び径・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径150 形状チーズ タイプTS 寸法L1(mm)230 寸法L2(mm)230 寸法Z1(mm)98 寸法Z2(mm)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34659597
2021-05-05
用途:
配管用。
農・林・水産業

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

対象商品:
34659572
2019-02-25
用途:
水配管
教育・研究機関

水配管用に購入しました.積水製品ですので信頼性も高く,全く問題なく使用出来ています.

対象商品:
34659615
2016-09-29
用途:
機械のメンテナンス時

部材として購入。定番品ですが問題無し。

対象商品:
34659563
2016-03-08
用途:
水道管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使用できました

対象商品:
34659563
2013-07-08
用途:
家庭用ボイラーの修理

問題なし

対象商品:
34659581
2010-11-03
用途:
水道管設置

良好

対象商品:
34659597
2018-02-22
用途:
畑の潅水用配管
農・林・水産業

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする