TS径違いチーズ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34659685 品番 TST
参考基準価格(税別)¥147 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16×13 形状チーズ タイプTS 寸法L1(mm)41 寸法L2(mm)38 寸法Z1(mm)11 寸法Z2(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34659895
2021-03-04
用途:
管工事
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

製品は全く問題なく良いのですが、製品自体に認識シールを直接張るの辞めてもらえませんか。剥がしにくく手間が掛かります。よろしくお願い申し上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
34659755
2021-05-05
用途:
配管用。
農・林・水産業

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

対象商品:
34659807
2020-05-04
用途:
スプリンクラー用配管
農・林・水産業

値段と比較していい商品です。問題なく使用でします。

対象商品:
34659737
2016-11-19
用途:
潅水用配管

規格品なので問題なく使用できました。
金額的にも一般的な価格でした。

対象商品:
34659737
2012-05-01
用途:
水道の配管に使用しました。
トータルサポートYokohata 様 (農・林・水産業)

他社の製品に劣ることなく使い勝手の良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする