SAIKORO ”ウォセップ” サイコロ 東レファインケミカル 34659698 SAIKORO ”ウォセップ” サイコロ 東レファインケミカル 34659698

”ウォセップ” サイコロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード34659698 品番SAIKORO
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

油水分離装置に充填してご使用下さい。

用途オイル用。 トラスコ品番201-0554 材質ポリプロピレン(PP) 吸収量油:180kg/箱 縦(mm)10 横(mm)10 吸収量(L)油:180/巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする