カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34659716 品番 WKP-8565ZAM-SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。
本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。
プレート看板なしです。

トラスコ品番258-0072 材質本体:スチール製、本体表面処理:SGメッキ(ZAM)、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:シルバー色 高さ(mm)【床板】250 均等荷重(kg)500 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 キャスター径(Φmm)150 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×790×1450 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)1700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする