ヤマトモビリティ&Mfg.
ヤマトモビリティ&Mfg.の 運搬機器
ヤマトモビリティ&Mfg.の カゴ台車
ヤマトモビリティ&Mfg.の 標準タイプ
ダブルゲート付きコンビテナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34659759
品番
LRC90-PG(WG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
正面がダブルゲート仕様になったコンビテナーです。
上半分の扉だけでも開閉可能な為、放り込む様な積込みが可能です。
用途
荷こぼれ防止に。
正面上部からの出し入れ用途に。
トラスコ品番
412-7865
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール
色
グリーン
高さ(mm)
【床板】251
均等荷重(kg)
500
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1120×1110×1700
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
1120
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×1045×1469
材質(ジョイント)
スチール製
外寸法・幅(mm)
1110
外寸法・高さ(mm)
1700
注意
※車上渡しです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません