ヤマトモビリティ&Mfg.
ヤマトモビリティ&Mfg.の 運搬機器
ヤマトモビリティ&Mfg.の カゴ台車
ヤマトモビリティ&Mfg.の 標準タイプ
床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34659768
品番
LRC80J-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
樹脂ジョイント採用で軽量化を実現しました。
床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。
トラスコ品番
552-5524
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:樹脂
色
グリーン
高さ(mm)
【床板】251
均等荷重(kg)
500
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1100×1700
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
800
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
745×1030×1449
材質(ジョイント)
樹脂
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
1700
注意
※車上渡し。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません