※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRC80J-SI 床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製) ヤマトモビリティ&Mfg. 34659777 LRC80J-SI 床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製) ヤマトモビリティ&Mfg. 34659777

床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34659777 品番LRC80J-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
樹脂ジョイント採用で軽量化を実現しました。
床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。

トラスコ品番552-5529 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:樹脂 アイボリー 高さ(mm)【床板】251 均等荷重(kg)500 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700 キャスター径(Φmm)150 長さ外寸(mm)800 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)745×1030×1449 材質(ジョイント)樹脂 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)1700
注意
※車上渡し。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする