曜日別特売
TSL16 TSエルボ セキスイ 34660017

 

TSL16 TSエルボ セキスイ 34660017
TSL16 TSエルボ セキスイ 34660017

TSエルボ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード34660017品番TSL16
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16形状エルボ90°タイプTS寸法L(mm)43寸法Z(mm)13
注意
呼び径65~125はつば付きとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 34660026
2023-01-18
用途: 自家水道の配管
自営業(農業)農・林・水産業

配管用の部品はすべてMonotaROで揃えています。安価で安心!

対象商品 : 34660001
2023-04-21
用途: DIY
製造業

小屋の中へ水を引き込むために使用しました。近所のお店で購入するより安く、ものも良いので、大変助かります。

対象商品 : 34660001
2022-12-15
用途: 水の配管
建設業・工事業

特に問題なく使えます。
ホームセンターより安かったです

対象商品 : 34660001
2019-08-27
用途: 自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 34660001
2023-03-15
用途: メター切り替え
千カットサービス業

水道メーター切り替え10万円の見積が自分で切り替えて1000円以下

対象商品 : 34660026
2016-06-09
用途: 排水設備の設置の時
有限会社鈴木組建設業・工事業

使いやすい製品でした

対象商品 : 34660001
2013-11-21
用途: 石油 ガス エコキュート 設置工事
株式会社安芸技研工業

バーコードのシールを剥がさないと 露出部分に使用できない
配管を防寒の為保温する場合はシール隠れるのでよいのですが、給湯器工事をされたことが
ない人はお分かりにならないとおもいますが
安全弁の配管などシールがあると見苦しい

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現状は、商品管理のため、1個単位での販売を可能にするため、1個ずつバーコードシールを貼らせていただいております。申し訳ありません。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする