TSL30 TSエルボ セキスイ 34660044 TSL30 TSエルボ セキスイ 34660044

TSエルボ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660044 品番 TSL30
参考基準価格(税別)¥252 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径30 トラスコ品番254-3559 形状エルボ90° タイプTS 寸法L(mm)65 寸法Z(mm)21
注意
呼び径65〜125はつば付きとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
34660026
2023-01-18
用途:
自家水道の配管
自営業(農業) 様 (農・林・水産業)

配管用の部品はすべてMonotaROで揃えています。安価で安心!

対象商品:
34660001
2023-04-21
用途:
DIY
製造業

小屋の中へ水を引き込むために使用しました。近所のお店で購入するより安く、ものも良いので、大変助かります。

対象商品:
34660001
2022-12-15
用途:
水の配管
建設業・工事業

特に問題なく使えます。
ホームセンターより安かったです

対象商品:
34660001
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
34660001
2023-03-15
用途:
メター切り替え
千カット 様 (サービス業)

水道メーター切り替え10万円の見積が自分で切り替えて1000円以下

対象商品:
34660026
2016-06-09
用途:
排水設備の設置の時
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

使いやすい製品でした

対象商品:
34660001
2013-11-21
用途:
石油 ガス エコキュート 設置工事
株式会社安芸技研工業 様

バーコードのシールを剥がさないと 露出部分に使用できない
配管を防寒の為保温する場合はシール隠れるのでよいのですが、給湯器工事をされたことが
ない人はお分かりにならないとおもいますが
安全弁の配管などシールがあると見苦しい

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現状は、商品管理のため、1個単位での販売を可能にするため、1個ずつバーコードシールを貼らせていただいております。申し訳ありません。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする