曜日別特売
TSL TS径違いエルボ セキスイ 34660132

 

TSL TS径違いエルボ セキスイ 34660132
TSL TS径違いエルボ セキスイ 34660132

TS径違いエルボ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25×13
内容量1個注文コード34660132品番TSL
参考基準価格(税別)¥215販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
呼び径25×13形状エルボ90°寸法L1(mm)51寸法L2(mm)43寸法Z1(mm)11寸法Z2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660141
2023-03-06
用途: 亀のろ過器
その他業種

このエルボはほとんどのホームセンターには売っていないので手に入って助かった。接続するのは簡単で使いやすかったので、また必要ならば購入しようと思う。

対象商品 : 34660141
2021-02-02
用途: 交換用
農・林・水産業

20年前に設置した設備の交換用に購入しました。他の店で注文するより早くて安いのがいいですね。

対象商品 : 34660141
2019-08-27
用途: 自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。///////////////////////

2が参考にしています
対象商品 : 34660141
2020-01-17
用途: いいですよ

エアコン工事で使用 たまーに既設がサイズ違いなんですよねー

対象商品 : 34660132
2018-06-21
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

大変にスピーディーに発送していただきありがとうございます。

対象商品 : 34660141
2018-08-06
用途: 配管工事
製造業

径違いの製品を探しており、ちょうど良い製品が見つかり助かりました。

対象商品 : 34660141
2015-11-01
用途: ポンプ取り付け

他社製品と変わりない

対象商品 : 34660123
2013-05-17
用途: 水道配管

ホームセンターで探したのですが無かったです。遠くまで探しに行くより送ってもらった方が便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする