TS径違いエルボ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660141 品番 TSL
参考基準価格(税別)¥288 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
呼び径25×20 形状エルボ90° 寸法L1(mm)173 寸法L2(mm)167 寸法Z1(mm)15 寸法Z2(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660141
2023-03-06
用途:
亀のろ過器
その他業種

このエルボはほとんどのホームセンターには売っていないので手に入って助かった。接続するのは簡単で使いやすかったので、また必要ならば購入しようと思う。

対象商品:
34660141
2021-02-02
用途:
交換用
農・林・水産業

20年前に設置した設備の交換用に購入しました。他の店で注文するより早くて安いのがいいですね。

対象商品:
34660141
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。///////////////////////

2人が参考にしています
対象商品:
34660141
2020-01-17
用途:
いいですよ

エアコン工事で使用 たまーに既設がサイズ違いなんですよねー

対象商品:
34660132
2018-06-21
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

大変にスピーディーに発送していただきありがとうございます。

対象商品:
34660141
2018-08-06
用途:
配管工事
製造業

径違いの製品を探しており、ちょうど良い製品が見つかり助かりました。

対象商品:
34660141
2015-11-01
用途:
ポンプ取り付け

他社製品と変わりない

対象商品:
34660123
2013-05-17
用途:
水道配管

ホームセンターで探したのですが無かったです。遠くまで探しに行くより送ってもらった方が便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする