※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS45L TS45°エルボ セキスイ 34660193 TS45L TS45°エルボ セキスイ 34660193

TS45°エルボ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660193 品番 TS45L
参考基準価格(税別)¥734 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 呼び径(mm)40 トラスコ品番254-3621 形状45° 厚さ(mm)45 タイプTS 寸法L(mm)69 寸法H(mm)69 寸法L1(mm)- 寸法t(mm)45 外径(Φmm)57 寸法D(mm)57 寸法L2(mm)- 寸法Z(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660157
2020-07-29
用途:
エアコンの排水管として使用
エステック株式会社 様

エアコンの排水管を屋外に取り出すために使用した。このサイズの45度エルボはホームセンターにないことが多いので、非常に助かる。通販で買うことが多いが、まとめ買いのとき、送料無料となるので、まとめて注文している。

対象商品:
34660166
2017-04-13
用途:
配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品:
34660166
2016-02-26
用途:
水道管修理

問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
34660193
2014-04-30
用途:
農業用灌水設備
農・林・水産業

使用目的にぴったりで、満足のゆく商品です。

対象商品:
34660175
2013-10-16
用途:
水道配管
有限会社平和自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターでは大きい店でないと置いていないんで助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする