TSVS TSバルブソケット セキスイ 34660236 TSVS TSバルブソケット セキスイ 34660236 TSVS TSバルブソケット セキスイ 34660236

TSバルブソケット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660236 品番 TSVS
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 ねじの呼びR1/2 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)50 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)15 山数14(25.4mmにつき) 寸法a(mm)8.16(±1.81) 寸法D(mm)20.955 寸法B(mm)24 寸法L2(mm)3.5 寸法W(mm)6
注意
※呼び径により中央部の形状が変わります。(呼び径30以下は六角、呼び径30以上は八角になります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
散水配管接続
製造業

安定品質で配管接続時の定番アイテムとして安心して使えます。

対象商品:
34660324
2024-04-01
用途:
配管工事

問題無く使用しております。他のメーカーより少し高いのがネック。

対象商品:
34660245
2020-10-15
用途:
配管工事
教育・研究機関

直ぐ使用するわけではないが在庫が無かったので購入した、安いし1個から購入できるので良い。

対象商品:
34660272
2021-01-14
用途:
配管
製造業

種類が豊富にあるので、重宝に使わせてもらってます。

対象商品:
34660254
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。/////////////////

対象商品:
34660263
2014-11-17
用途:
水配管
株式会社河島勇商店 様

メーカー品なので安心して使用できますが、最近のはジャンコードのシールが剥がれなくて大変です。以前の粘着力の弱いものに変更して欲しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34660236
2020-05-08
用途:
園芸用潅水装置の電磁弁をVPに接続する為に使用
不動産業

同時に頼んだ電磁弁がまだ届いてないので未使用につき満足度は外観のみ。

2人が参考にしています
対象商品:
34660236
2013-07-15
用途:
配管の継ぎ手
農・林・水産業

配管の継ぎ手に使用しましたがサイズも合って接続する事が出来ました。
見た目も良く大変よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする