※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660385 TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660385

TSユニオンソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660385 品番 TSUS
参考基準価格(税別)¥338 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
呼び径(mm)40 形状フランジ 厚さ(mm)4 全長(mm)120 寸法L(mm)120 呼び径40 呼び径(B)1-1/2 寸法t(mm)4(±0.3) 外径(Φmm)53 寸法D1(mm)48 寸法D2(mm)53 寸法W(mm)8 呼び径(A)40 公差(mm)(D1)±0.30 外径許容差(mm)±0.7 厚さ公差(mm)±0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660333
2024-09-09
用途:
1インチのシャフトに取りつけ

軸径が1インチ=12.7mmのシャフトに取りつける為、内径が13mmのTSユニオンソケットを購入しました、実際取り付けて見たところ当たり前ですが少し緩かったです
でも特に問題無く使用できました

対象商品:
34660333
2021-09-02
用途:
水道配管
アイホン株式会社 様 (製造業)

ラベルシールが貼付されているが、剥がしても糊が製品に残り非常に取りにくい。
接合面に糊が残ると完全に除去しないといけないので気を遣う。
剥がしやすいラベルになりませんか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする