※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660394 TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660394

TSユニオンソケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660394 品番 TSUS
参考基準価格(税別)¥532 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び径(mm)50 形状フランジ 厚さ(mm)4.5 全長(mm)130 寸法L(mm)130 呼び径50 呼び径(B)2 寸法t(mm)4.5(±0.4) 外径(Φmm)71 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)71 寸法W(mm)9 呼び径(A)50 公差(mm)(D1)±0.40 外径許容差(mm)±0.8 厚さ公差(mm)±0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660333
2024-09-09
用途:
1インチのシャフトに取りつけ

軸径が1インチ=12.7mmのシャフトに取りつける為、内径が13mmのTSユニオンソケットを購入しました、実際取り付けて見たところ当たり前ですが少し緩かったです
でも特に問題無く使用できました

対象商品:
34660333
2021-09-02
用途:
水道配管
アイホン株式会社 様 (製造業)

ラベルシールが貼付されているが、剥がしても糊が製品に残り非常に取りにくい。
接合面に糊が残ると完全に除去しないといけないので気を遣う。
剥がしやすいラベルになりませんか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする