TS給水栓用エルボ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660516 品番 TSSL
参考基準価格(税別)¥147 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16 ねじの呼びRp1/2 形状エルボ90° 寸法L1(mm)43 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)32 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660534
2020-05-28
用途:
雨水タンクのオーバーフローパイプとして
ゆめ運送 様 (その他業種)

TSバルブソケットとセットで購入しました。
雨水タンクのオーバーフロー用としてバッチリ接続できました。

対象商品:
34660534
2018-06-29
用途:
集塵機の配管用
製造業

ホームセンターより安く、発送も早かったため助かりました。

対象商品:
34660534
2018-02-22
用途:
畑の潅水用配管
農・林・水産業

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

対象商品:
34660507
2015-02-01
用途:
給水配管敷設
勢戸ファーム 様

配管接続に使用しましたが、勝手良く作業できました

対象商品:
34660534
2015-04-17
用途:
水配管

やっと、シールが簡単に剥がれる品に変更になったと思いましたら、再び不具合シールに戻ってしまいました。よく見るとシールが茶色く変色していてエルボも灰色が劣化しています。貴社に入荷の際は検品をして頂ければと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34660534
2013-06-14
用途:
排水配管
株式会社河島勇商店 様

1ヶ月ほど前からだと思いますが、色に濃淡の差があるものが混じるようになりました。差し込み口内径が0.5ミリ程度大きくなってきています

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
34660507
2010-11-03
用途:
水道管設置

購入の時、水道管の大きさがわかりにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする