TSSL TS給水栓用エルボ セキスイ 34660525

TSSL TS給水栓用エルボ セキスイ 34660525
TSSL TS給水栓用エルボ セキスイ 34660525

TS給水栓用エルボ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード34660525品番TSSL
参考基準価格(税別)¥175販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20ねじの呼びRp3/4形状エルボ90°寸法L1(mm)51山数14(25.4mmにつき)寸法D1(mm)35寸法D2(mm)42寸法L2(mm)36寸法W(mm)4寸法d1(mm)26.441寸法d2(mm)32寸法l1(mm)19寸法l2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660534
2020-05-28
用途: 雨水タンクのオーバーフローパイプとして
ゆめ運送その他業種

TSバルブソケットとセットで購入しました。
雨水タンクのオーバーフロー用としてバッチリ接続できました。

対象商品 : 34660534
2018-06-29
用途: 集塵機の配管用
製造業

ホームセンターより安く、発送も早かったため助かりました。

対象商品 : 34660534
2018-02-22
用途: 畑の潅水用配管
農・林・水産業

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

対象商品 : 34660507
2015-02-01
用途: 給水配管敷設
勢戸ファーム

配管接続に使用しましたが、勝手良く作業できました

対象商品 : 34660534
2015-04-17
用途: 水配管

やっと、シールが簡単に剥がれる品に変更になったと思いましたら、再び不具合シールに戻ってしまいました。よく見るとシールが茶色く変色していてエルボも灰色が劣化しています。貴社に入荷の際は検品をして頂ければと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34660534
2013-06-14
用途: 排水配管
株式会社河島勇商店

1ヶ月ほど前からだと思いますが、色に濃淡の差があるものが混じるようになりました。差し込み口内径が0.5ミリ程度大きくなってきています

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 34660507
2010-11-03
用途: 水道管設置

購入の時、水道管の大きさがわかりにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする