TS給水栓用ソケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660543 品番 TSSS
参考基準価格(税別)¥108 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 ねじの呼びRp1/2 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)47 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660577
2023-01-09
用途:
配管組み込み用に

呼び25より上の30(G1 1/4)を取り扱って欲しい
TS給水栓用エルボでは25までしかなくこちらを使用したい

対象商品:
34660561
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
34660577
2017-08-18
用途:
上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーのものが安く購入できるので、非常に助かっています。

対象商品:
34660543
2016-06-02
用途:
船舶作業用
株式会社ビッグワン 様

リピートしています。問題なく普通に使えています。

対象商品:
34660552
2016-03-08
用途:
水道管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使用できました

対象商品:
34660561
2013-07-15
用途:
農業施設の灌水設備の補修パーツとして
有限会社 牧園芸 様 (農・林・水産業)

通所は近所の水道屋さんで購入していたが、今回他のものと同時に注文してみた。
価格、納期ともにOKです。

対象商品:
34660577
2018-02-22
用途:
畑の潅水用配管
農・林・水産業

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

対象商品:
34660552
2012-06-28
用途:
水工事
有限会社平和自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物がそろい、わざわざリアルショップに行かなくてもいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする