TSSS TS給水栓用ソケット セキスイ 34660552

TSSS TS給水栓用ソケット セキスイ 34660552
TSSS TS給水栓用ソケット セキスイ 34660552

TS給水栓用ソケット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード34660552品番TSSS
参考基準価格(税別)¥113販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16ねじの呼びRp1/2形状ソケットタイプTS寸法L(mm)52山数14(25.4mmにつき)寸法D1(mm)29寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660577
2023-01-09
用途: 配管組み込み用に

呼び25より上の30(G1 1/4)を取り扱って欲しい
TS給水栓用エルボでは25までしかなくこちらを使用したい

対象商品 : 34660561
2019-08-27
用途: 自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 34660577
2017-08-18
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーのものが安く購入できるので、非常に助かっています。

対象商品 : 34660543
2016-06-02
用途: 船舶作業用
株式会社ビッグワン

リピートしています。問題なく普通に使えています。

対象商品 : 34660552
2016-03-08
用途: 水道管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使用できました

対象商品 : 34660561
2013-07-15
用途: 農業施設の灌水設備の補修パーツとして
有限会社 牧園芸農・林・水産業

通所は近所の水道屋さんで購入していたが、今回他のものと同時に注文してみた。
価格、納期ともにOKです。

対象商品 : 34660577
2018-02-22
用途: 畑の潅水用配管
農・林・水産業

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

対象商品 : 34660552
2012-06-28
用途: 水工事
有限会社平和自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

品物がそろい、わざわざリアルショップに行かなくてもいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする