ネオジム磁石 丸型(皿穴付)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 吸着力(N)9.22 注文コード34660590 品番NE323
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は吸着力・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。
温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 トラスコ品番525-0445 材質ネオジム磁石:N-40 形状丸型(皿穴付) 厚さ(mm)2 シルバー 吸着力(N)9.22 表面処理Niメッキ 適合ねじM2.5 外径(mm)8 ねじ穴数1 表面磁束密度(T)0.27 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする