TS給水栓用エルボ(インサート付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660656 品番 TSISL
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び径16×13 ねじの呼びRp1/2 トラスコ品番254-3796 形状エルボ90° 寸法L1(mm)43 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)32 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法H1(mm)32 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660665
2020-10-15
用途:
配管工事
教育・研究機関

こんな商品があるとは知らずにストレートとエルボを買おうとして見つけたので良かった、インサート付きなので破損や漏れの心配も少なく済む。

対象商品:
34660656
2015-08-14
用途:
水道工事に使用します♪
有限会社 関水園芸 様 (農・林・水産業)

エルボに給水栓を取り付けるのですが、長期的にはインサートがないとネジの部分が壊れてしまう事が多いのですが、こちらはインサート付で安心です。

対象商品:
34660647
2013-07-15
用途:
配管の接続
農・林・水産業

給水栓用に使用しましたが良く合い見た目もきれいに仕上がりました。メネジも金属でできている為、丈夫です。

対象商品:
34660665
2013-02-20
用途:
井戸ポンプの配管に仕様
ナイトウ 様

何回も使用しましたが変わりないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする