TS給水栓用ソケット(インサート付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660701 品番 TSISS
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
呼び径16×13 ねじの呼びRp1/2 トラスコ品番254-3834 形状ソケット 寸法L(mm)52 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660726
2014-10-08
用途:
業務用冷蔵庫の排水用として

品質は全く問題なし。今のところ価格もモノタロウさんが一番安いです。

対象商品:
34660726
2013-05-17
用途:
家庭内の修理

リーズナブルで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする