セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS給水栓用ソケット(インサート付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34660717
品番
TSISS
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
呼び径
20×13
ねじの呼び
Rp1/2
トラスコ品番
254-3842
形状
ソケット
寸法L(mm)
57
山数
14(25.4mmにつき)
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材