セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS給水栓用ソケット(インサート付)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34660726
品番
TSISS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
呼び径
20
ねじの呼び
Rp3/4
トラスコ品番
254-3851
形状
ソケット
寸法L(mm)
59
山数
14(25.4mmにつき)
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
42
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
32
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材