セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS給水栓用ソケット(インサート付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34660735
品番
TSISS
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び径
25
ねじの呼び
Rp1
形状
ソケット
寸法L(mm)
68
山数
11(25.4mmにつき)
寸法D1(mm)
46
寸法D2(mm)
52
寸法W(mm)
5
寸法d1(mm)
40
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材