曜日別特売
TSIVS TSバルブソケット(インサート付) セキスイ 34660832

TSIVS TSバルブソケット(インサート付) セキスイ 34660832
TSIVS TSバルブソケット(インサート付) セキスイ 34660832

TSバルブソケット(インサート付)

(4件のレビュー)
呼び径13
内容量1個注文コード34660832品番TSIVS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13ねじの呼びR1/2トラスコ品番254-3711形状ソケットタイプTS寸法L(mm)60寸法d(mm)13寸法L1(mm)13.16山数14寸法a(mm)8.20(±1.80)寸法D(mm)24寸法B(mm)27寸法D1(mm)20.955寸法L2(mm)4(最大)寸法W(mm)6
注意
※呼び径30以上はナット部が八角になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

井戸水ポンプ交換で必要になりました。セキスイ製なのであんしんですね。

対象商品 : 34660866
2018-02-11
用途: 浅井戸配管に使用
製造業

浅井戸配管に使用しましたが、作業がスムーズにでき、大変重宝しました。

対象商品 : 34660857
2022-03-11
用途: バルプに接続
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビVPパイプ13mmと3/4バルプでも一発接続可能なソケットが欲しいです。

MonotaROからの回答

確認いたしましたが、商品規格として対応できる商品はございませんでした。

対象商品 : 34660866
2014-11-08
用途: 消雪管の立ち上げに使用

しっかりとした配管ができました。素晴らしい商品であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする