曜日別特売
TSIVS TSバルブソケット(インサート付) セキスイ 34660884

TSIVS TSバルブソケット(インサート付) セキスイ 34660884
TSIVS TSバルブソケット(インサート付) セキスイ 34660884

TSバルブソケット(インサート付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード34660884品番TSIVS
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径40ねじの呼びR1-1/2トラスコ品番254-3761形状ソケットタイプTS寸法L(mm)110寸法d(mm)37寸法L1(mm)19.1山数11寸法a(mm)12.70(±2.31)寸法D(mm)57寸法B(mm)65寸法D1(mm)47.803寸法L2(mm)5(最大)寸法W(mm)10
注意
※呼び径30以上はナット部が八角になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

井戸水ポンプ交換で必要になりました。セキスイ製なのであんしんですね。

対象商品 : 34660866
2018-02-11
用途: 浅井戸配管に使用
製造業

浅井戸配管に使用しましたが、作業がスムーズにでき、大変重宝しました。

対象商品 : 34660857
2022-03-11
用途: バルプに接続
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビVPパイプ13mmと3/4バルプでも一発接続可能なソケットが欲しいです。

MonotaROからの回答

確認いたしましたが、商品規格として対応できる商品はございませんでした。

対象商品 : 34660866
2014-11-08
用途: 消雪管の立ち上げに使用

しっかりとした配管ができました。素晴らしい商品であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする