TSバルブソケット(インサート付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660893 品番 TSIVS
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径50 ねじの呼びR2 トラスコ品番254-3770 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)125 寸法d(mm)48 寸法L1(mm)23.38 山数11 寸法a(mm)15.88(±2.31) 寸法D(mm)70 寸法B(mm)75 寸法D1(mm)59.614 寸法L2(mm)5(最大) 寸法W(mm)12
注意
※呼び径30以上はナット部が八角になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

井戸水ポンプ交換で必要になりました。セキスイ製なのであんしんですね。

対象商品:
34660866
2018-02-11
用途:
浅井戸配管に使用
製造業

浅井戸配管に使用しましたが、作業がスムーズにでき、大変重宝しました。

対象商品:
34660857
2022-03-11
用途:
バルプに接続
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビVPパイプ13mmと3/4バルプでも一発接続可能なソケットが欲しいです。

MonotaROからの回答

確認いたしましたが、商品規格として対応できる商品はございませんでした。

対象商品:
34660866
2014-11-08
用途:
消雪管の立ち上げに使用

しっかりとした配管ができました。素晴らしい商品であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする