HIR HI径違いソケット セキスイ 34661033 HIR HI径違いソケット セキスイ 34661033

HI径違いソケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34661033 品番 HIR
参考基準価格(税別)¥139 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20×13 トラスコ品番254-2838 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット タイプHI 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)68 規格JIS K6743またはAS21規格 呼び径(B)13 最高使用圧力(MPa)1 寸法Z(mm)7 使用流体水道用 外径(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34661042
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
34661173
2017-06-07
用途:
配管工事
建設業・工事業

全く問題なく、普通に使えました。これからも使用したいと思います。

対象商品:
34661042
2017-06-07
用途:
配管工
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に安心して使えます こういう物はあたりまえの品質が期待できるメーカ品しか使いません

対象商品:
34661076
2017-06-07
用途:
給水配管

商品自体は一流メーカーの製品なので安心して使用できます。
安く早く入手できるので助かります。

対象商品:
34661042
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
34661191
2014-03-21
用途:
配水

メーカ品がこの価格で購入できることに大変満足しています
メーカー品は特定有害物質使用制限(RoHS)にも対応していますから安心して使用できます
特に耐衝撃性継ぎ手(HI)65A以上の口径はホームセンターなどには無く、気軽に発注でき頼りにしています。

対象商品:
34661042
2012-03-13
用途:
農業用潅水。

農業用ハウス廻りの塩ビパイプでよく使われる20mm径とまた次によく使われる16mm径をこのソケットで繋ぎます。
HIの素材は衝撃や凍結などに強いのでVP素材よりも少し価格は高いのですが室外では主にHIの方を使っています。
径違いソケットでは一番使う機会が多いと思われるサイズなので在庫としても余分に購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34661033
2012-03-13
用途:
農業用潅水。

よく使う20mmから一気に13mmへとこのソケット1つで変更出来るスグレもので、あればとても便利なソケットです。見た目もシンプルで仕上がりもつき足しつき足ししたのよりも綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする