※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIT HI径違いチーズ セキスイ 34661611 HIT HI径違いチーズ セキスイ 34661611

HI径違いチーズ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34661611 品番 HIT
参考基準価格(税別)¥3,525 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径75×65 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ タイプHI 寸法L1(mm)113 寸法L2(mm)117 使用流体水道用 寸法Z1(mm)49 寸法Z2(mm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34661471
2020-06-12
用途:
大型タンクからの梅酢充填。
製造業

シールラベルをはがした後に接着剤が残り、除去するのに苦労した。

対象商品:
34661401
2017-04-21
用途:
水道配管工事
農・林・水産業

ここまで径の違うチーズが地元のホームセンターには置いてなかったので助かりました。品質上の問題は全くありませんでした。塩ビ部品全般についてですが、貼り付けてあるバーコードラベルが剥がしやすいとよいのですが。

対象商品:
34661365
2018-01-17
用途:
配管手直しの時
農・林・水産業

シッカリしたパーツで安心して交換パーツとして使えてよかった。

対象商品:
34661374
2014-08-01
用途:
水道管補修工事
建設業・工事業

普通に問題ない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする