曜日別特売
HIT HI径違いチーズ セキスイ 34661672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIT HI径違いチーズ セキスイ 34661672
HIT HI径違いチーズ セキスイ 34661672

HI径違いチーズ

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径150×125
150×125
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×16
30×20
30×25
40×13
40×16
40×20
40×25
40×30
50×13
50×16
50×20
50×25
50×30
50×40
65×50
75×25
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
125×100
150×75
150×100
内容量1個注文コード34661672品番HIT
参考基準価格(税別)¥26,712販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径150×125材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI寸法L1(mm)217寸法L2(mm)201使用流体水道用寸法Z1(mm)85寸法Z2(mm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661471
2020-06-12
用途: 大型タンクからの梅酢充填。
製造業

シールラベルをはがした後に接着剤が残り、除去するのに苦労した。

対象商品 : 34661401
2017-04-21
用途: 水道配管工事
農・林・水産業

ここまで径の違うチーズが地元のホームセンターには置いてなかったので助かりました。品質上の問題は全くありませんでした。塩ビ部品全般についてですが、貼り付けてあるバーコードラベルが剥がしやすいとよいのですが。

対象商品 : 34661365
2018-01-17
用途: 配管手直しの時
農・林・水産業

シッカリしたパーツで安心して交換パーツとして使えてよかった。

対象商品 : 34661374
2014-08-01
用途: 水道管補修工事
建設業・工事業

普通に問題ない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする