※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIL HIエルボ セキスイ 34661794 HIL HIエルボ セキスイ 34661794

HIエルボ

(16件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34661794 品番 HIL
参考基準価格(税別)¥17,402 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径150 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)230 規格JIS規格 最高使用圧力(MPa)1 寸法Z(mm)98 使用流体水道用 JIS規格JIS K6743 外径(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34661706
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
34661715
2017-05-19
用途:
ポンプの入れ替え
建設業・工事業

パイプが直角に曲がるところには 使いますが 積水のものはノリの付きがよく 重宝しています。

対象商品:
34661706
2017-07-12
用途:
配管
電気・ガス・熱供給・水道業

HI片差しエルボも在庫してほしいです・・・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
34661715
2017-08-18
用途:
上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーの商品が安く早く手に入るので助かります。

対象商品:
34661706
2017-04-13
用途:
配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品:
34661681
2016-06-13
用途:
配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

2015-04-08
用途:
配管工事

質・価格ともに満足しています。ただ、商品1個1個にバーコードのシールが貼られているので剥がすのが面倒な為、大量に使う現場では、他で購入せざるを得ない。改善をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34661681
2015-01-14
用途:
自宅敷地内の給水
株式会社環境ネットワーク 様

施工が容易で、短時間に出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする