HI径違いエルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34661803 品番 HIL
参考基準価格(税別)¥229 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径20×13 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ タイプHI 呼び径(B)13 寸法L1(mm)46 寸法L2(mm)40 使用流体水道用 寸法Z1(mm)11 寸法Z2(mm)14 外径(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34661803
2019-07-30
用途:
水槽のオーバーフロー管として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

そのまま20と13の接続ができるので無駄にソケットをかませる必要もなく大変助かりました。

対象商品:
34661821
2016-01-14
用途:
配管作業
農・林・水産業

近くのホームセンターに売ってないので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
34661803
2014-11-04
用途:
スペースがないときにも便利
建設業・工事業

異径のソケットを使ってそのあとエルボの手間がないためにとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする