HI45°エルボ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34661864 品番 HI45L
参考基準価格(税別)¥586 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
呼び径30 トラスコ品番254-3079 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)56 規格JIS規格 最高使用圧力(MPa)1 寸法Z(mm)12 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743 外径(mm)46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34661846
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
34661837
2021-06-01
用途:
水道工事に使用

庭の水道工事に使用。ホームセンターよりも安く買えて品質も変わらないのでよかったです。

対象商品:
34661864
2018-07-07
用途:
配管
農・林・水産業

30の45°エルボはどこのホームセンターに行っても置いてなかったので、こちらで見つかり助かりました。

対象商品:
34661855
2018-08-28
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品:
34661837
2017-04-03
用途:
車の内装弄り

グレーの45度エルボは近所のホームセンターにも売っていましたが、この色のは無かったのでこちらで、購入しました。
サイズは問題ないのですが、色目がメーカーによって多少異なるので、ちょっと残念でした。

対象商品:
34661891
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
34661846
2016-04-09
用途:
給水管接続に使用

問題なく普通に使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする