※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HIユニオンソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
16
注文コード
34662022
品番
HIUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
16
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
85
寸法t(mm)
3(±0.3)
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
27.5
寸法W(mm)
5
公差(mm)
[寸法D1(mm)]±0.20,[寸法D2(mm)]±0.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材